€ 58,30/ stukexcl. btw
€ 70,54incl. btw
102 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 58,30 | - |
10+ | € 49,56 | 15.00% |
30+ | € 43,73 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Sleeve codering | 99276 |
Nominale asdiameter | 70 mm |
Geschikt voor asdiameter | van 69.93 tot 70.08 mm |
Flensdiameter | 79.4 mm |
Breedte | 20 mm |
Totale breedte | 24 mm |
Inbouwdiepte | 31.8 mm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 304 |
d | 70 mm |
D | 79.4 mm |
b1 | 20 mm |
b | 24 mm |
B | 31.8 mm |