Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Sleeve codering | 99275 |
Nominale asdiameter | 69.85 mm |
Geschikt voor asdiameter | van 69.85 tot 70 mm |
Flensdiameter | 79.4 mm |
Breedte | 19.8 mm |
Totale breedte | 23.8 mm |
Inbouwdiepte | 31.8 mm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 304 |
d | 69.85 mm |
D | 79.4 mm |
b1 | 19.8 mm |
b | 23.8 mm |
B | 31.8 mm |