€ 75,10/ stukexcl. btw
€ 90,87incl. btw
34 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 75,10 | - |
10+ | € 63,84 | 15.00% |
30+ | € 56,33 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Sleeve codering | 99272 |
Nominale asdiameter | 69.85 mm |
Geschikt voor asdiameter | van 69.85 tot 70 mm |
Flensdiameter | 79.4 mm |
Breedte | 10.3 mm |
Totale breedte | 14.3 mm |
Inbouwdiepte | 31.8 mm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 304 |
d | 69.85 mm |
D | 79.4 mm |
b1 | 10.3 mm |
b | 14.3 mm |
B | 31.8 mm |