Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL131/99269 b1=28,6 d=69,85

  • ERIKS:12057430
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Complete asreparatiesets Eri-Sleeve om ingelopen en beschadigde assen te herstellen, alleen geschikt voor oliekeerringen met rubber afdichtlip. Ideaal loopvlak met een finish tussen 0,4 en 0,8 Ra, materiaal RVS 304. Vraagt totaal geen bewerking voor en/of na montage.
Opslaan in lijst

€ 58,20/ stukexcl. btw

€ 70,42incl. btw

47 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 58,20

-

10+

€ 49,47

15.00%

30+

€ 43,65

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Sleeve codering
99269
Nominale asdiameter
69.85 mm
Geschikt voor asdiameter
van 69.85 tot 70 mm
Flensdiameter
79.4 mm
Breedte
28.6 mm
Totale breedte
31.8 mm
Inbouwdiepte
33.3 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
d
69.85 mm
D
79.4 mm
b1
28.6 mm
b
31.8 mm
B
33.3 mm