Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL126/99264 b1=19,8 d=66,68

  • ERIKS:12057424
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Complete asreparatiesets Eri-Sleeve om ingelopen en beschadigde assen te herstellen, alleen geschikt voor oliekeerringen met rubber afdichtlip. Ideaal loopvlak met een finish tussen 0,4 en 0,8 Ra, materiaal RVS 304. Vraagt totaal geen bewerking voor en/of na montage.
Opslaan in lijst

€ 52,70/ stukexcl. btw

€ 63,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/05/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 52,70

-

10+

€ 44,80

15.00%

30+

€ 39,53

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Sleeve codering
99264
Nominale asdiameter
66.68 mm
Geschikt voor asdiameter
van 66.57 tot 66.73 mm
Flensdiameter
77.4 mm
Breedte
19.8 mm
Totale breedte
23 mm
Inbouwdiepte
34.9 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
d
66.68 mm
D
77.4 mm
b1
19.8 mm
b
23 mm
B
34.9 mm