€ 58,20/ stukexcl. btw
€ 70,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/05/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 58,20 | - |
10+ | € 49,47 | 15.00% |
30+ | € 43,65 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Sleeve codering | 99262 |
Nominale asdiameter | 66.68 mm |
Geschikt voor asdiameter | van 66.68 tot 66.83 mm |
Flensdiameter | 77.4 mm |
Breedte | 19.8 mm |
Totale breedte | 23.8 mm |
Inbouwdiepte | 34.9 mm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 304 |
d | 66.68 mm |
D | 77.4 mm |
b1 | 19.8 mm |
b | 23.8 mm |
B | 34.9 mm |