Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL122/99259 b1=19,8 d=66

  • ERIKS:12057420
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Complete asreparatiesets Eri-Sleeve om ingelopen en beschadigde assen te herstellen, alleen geschikt voor oliekeerringen met rubber afdichtlip. Ideaal loopvlak met een finish tussen 0,4 en 0,8 Ra, materiaal RVS 304. Vraagt totaal geen bewerking voor en/of na montage.
Opslaan in lijst

€ 57,80/ stukexcl. btw

€ 69,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/05/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 57,80

-

10+

€ 49,13

15.00%

30+

€ 43,35

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Sleeve codering
99259
Nominale asdiameter
66 mm
Geschikt voor asdiameter
van 65.91 tot 66.07 mm
Flensdiameter
76 mm
Breedte
19.8 mm
Totale breedte
23.8 mm
Inbouwdiepte
31.8 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
d
66 mm
D
76 mm
b1
19.8 mm
b
23.8 mm
B
31.8 mm