€ 72,60/ stukexcl. btw
€ 87,85incl. btw
32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 72,60 | - |
10+ | € 61,71 | 15.00% |
30+ | € 54,45 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Sleeve codering | 99256 |
Nominale asdiameter | 65.1 mm |
Geschikt voor asdiameter | van 65.02 tot 65.18 mm |
Flensdiameter | 73.4 mm |
Breedte | 19.8 mm |
Totale breedte | 23.8 mm |
Inbouwdiepte | 34.9 mm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 304 |
d | 65.1 mm |
D | 73.4 mm |
b1 | 19.8 mm |
b | 23.8 mm |
B | 34.9 mm |