€ 56,50/ stukexcl. btw
€ 68,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/05/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 56,50 | - |
10+ | € 48,03 | 15.00% |
30+ | € 42,38 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Sleeve codering | 99253 |
Nominale asdiameter | 63.5 mm |
Geschikt voor asdiameter | van 63.42 tot 63.58 mm |
Flensdiameter | 71.6 mm |
Breedte | 14.1 mm |
Totale breedte | 16.5 mm |
Inbouwdiepte | 22.6 mm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 304 |
d | 63.5 mm |
D | 71.6 mm |
b1 | 14.1 mm |
b | 16.5 mm |
B | 22.6 mm |