Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL116/99248 b1=12,7 d=63,5

  • ERIKS:12057414
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Complete asreparatiesets Eri-Sleeve om ingelopen en beschadigde assen te herstellen, alleen geschikt voor oliekeerringen met rubber afdichtlip. Ideaal loopvlak met een finish tussen 0,4 en 0,8 Ra, materiaal RVS 304. Vraagt totaal geen bewerking voor en/of na montage.
Opslaan in lijst

€ 56,00/ stukexcl. btw

€ 67,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/05/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 56,00

-

10+

€ 47,60

15.00%

30+

€ 42,00

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Sleeve codering
99248
Nominale asdiameter
63.5 mm
Geschikt voor asdiameter
van 63.5 tot 63.65 mm
Flensdiameter
71.8 mm
Breedte
12.7 mm
Totale breedte
16.7 mm
Inbouwdiepte
35.4 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
d
63.5 mm
D
71.8 mm
b1
12.7 mm
b
16.7 mm
B
35.4 mm