€ 70,70/ stukexcl. btw
€ 85,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/05/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 70,70 | - |
10+ | € 60,10 | 15.00% |
30+ | € 53,03 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Sleeve codering | 99244 |
Nominale asdiameter | 62 mm |
Geschikt voor asdiameter | van 61.82 tot 62 mm |
Flensdiameter | 71.8 mm |
Breedte | 12.7 mm |
Totale breedte | 15.9 mm |
Inbouwdiepte | 36.1 mm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 304 |
d | 62 mm |
D | 71.8 mm |
b1 | 12.7 mm |
b | 15.9 mm |
B | 36.1 mm |