Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL110/99238 b1=15,1 d=60,33

  • ERIKS:12057408
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Complete asreparatiesets Eri-Sleeve om ingelopen en beschadigde assen te herstellen, alleen geschikt voor oliekeerringen met rubber afdichtlip. Ideaal loopvlak met een finish tussen 0,4 en 0,8 Ra, materiaal RVS 304. Vraagt totaal geen bewerking voor en/of na montage.
Opslaan in lijst

€ 70,00/ stukexcl. btw

€ 84,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/05/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 70,00

-

10+

€ 59,50

15.00%

30+

€ 52,50

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Sleeve codering
99238
Nominale asdiameter
60.33 mm
Geschikt voor asdiameter
van 60.25 tot 60.4 mm
Flensdiameter
69.8 mm
Breedte
15.1 mm
Totale breedte
19.1 mm
Inbouwdiepte
34.9 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
d
60.33 mm
D
69.8 mm
b1
15.1 mm
b
19.1 mm
B
34.9 mm