€ 72,20/ stukexcl. btw
€ 87,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/05/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 72,20 | - |
10+ | € 61,37 | 15.00% |
30+ | € 54,15 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Sleeve codering | 99237 |
Nominale asdiameter | 60.33 mm |
Geschikt voor asdiameter | van 60.3 tot 60.45 mm |
Flensdiameter | 69.8 mm |
Breedte | 19.8 mm |
Totale breedte | 23.8 mm |
Inbouwdiepte | 34.9 mm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 304 |
d | 60.33 mm |
D | 69.8 mm |
b1 | 19.8 mm |
b | 23.8 mm |
B | 34.9 mm |