Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL108/99241 b1=9,4 d=60

  • ERIKS:12057405
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Complete asreparatiesets Eri-Sleeve om ingelopen en beschadigde assen te herstellen, alleen geschikt voor oliekeerringen met rubber afdichtlip. Ideaal loopvlak met een finish tussen 0,4 en 0,8 Ra, materiaal RVS 304. Vraagt totaal geen bewerking voor en/of na montage.
Opslaan in lijst

€ 70,00/ stukexcl. btw

€ 84,70incl. btw

48 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 70,00

-

10+

€ 59,50

15.00%

30+

€ 52,50

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Sleeve codering
99241
Nominale asdiameter
60 mm
Geschikt voor asdiameter
van 59.92 tot 60.07 mm
Flensdiameter
70.7 mm
Breedte
9.4 mm
Totale breedte
11.4 mm
Inbouwdiepte
34.9 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
d
60 mm
D
70.7 mm
b1
9.4 mm
b
11.4 mm
B
34.9 mm