Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL106/99233 b1=19,1 d=59,13

  • ERIKS:12057403
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Complete asreparatiesets Eri-Sleeve om ingelopen en beschadigde assen te herstellen, alleen geschikt voor oliekeerringen met rubber afdichtlip. Ideaal loopvlak met een finish tussen 0,4 en 0,8 Ra, materiaal RVS 304. Vraagt totaal geen bewerking voor en/of na montage.
Opslaan in lijst

€ 70,00/ stukexcl. btw

€ 84,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/05/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 70,00

-

10+

€ 59,50

15.00%

30+

€ 52,50

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Sleeve codering
99233
Nominale asdiameter
59.13 mm
Geschikt voor asdiameter
van 59.1 tot 59.26 mm
Flensdiameter
69.8 mm
Breedte
19.1 mm
Totale breedte
22.2 mm
Inbouwdiepte
38.1 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
d
59.13 mm
D
69.8 mm
b1
19.1 mm
b
22.2 mm
B
38.1 mm