Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL104/99219 b1=19,84 d=58

  • ERIKS:12057401
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Complete asreparatiesets Eri-Sleeve om ingelopen en beschadigde assen te herstellen, alleen geschikt voor oliekeerringen met rubber afdichtlip. Ideaal loopvlak met een finish tussen 0,4 en 0,8 Ra, materiaal RVS 304. Vraagt totaal geen bewerking voor en/of na montage.
Opslaan in lijst

€ 55,70/ stukexcl. btw

€ 67,40incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 55,70

-

10+

€ 47,35

15.00%

30+

€ 41,78

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Sleeve codering
99219
Nominale asdiameter
58 mm
Geschikt voor asdiameter
van 57.91 tot 58.06 mm
Flensdiameter
65.99 mm
Breedte
19.84 mm
Totale breedte
23.83 mm
Inbouwdiepte
34.93 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
d
58 mm
D
65.99 mm
b1
19.84 mm
b
23.83 mm
B
34.93 mm