€ 70,00/ stukexcl. btw
€ 84,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/05/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 70,00 | - |
10+ | € 59,50 | 15.00% |
30+ | € 52,50 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Sleeve codering | 99227 |
Nominale asdiameter | 57.15 mm |
Geschikt voor asdiameter | van 57.12 tot 57.28 mm |
Flensdiameter | 64.3 mm |
Breedte | 8 mm |
Totale breedte | 11.1 mm |
Inbouwdiepte | 33.4 mm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 304 |
d | 57.15 mm |
D | 64.3 mm |
b1 | 8 mm |
b | 11.1 mm |
B | 33.4 mm |