Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL102/99225 b1=19,8 d=57,15

  • ERIKS:12057399
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Complete asreparatiesets Eri-Sleeve om ingelopen en beschadigde assen te herstellen, alleen geschikt voor oliekeerringen met rubber afdichtlip. Ideaal loopvlak met een finish tussen 0,4 en 0,8 Ra, materiaal RVS 304. Vraagt totaal geen bewerking voor en/of na montage.
Opslaan in lijst

€ 70,80/ stukexcl. btw

€ 85,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/05/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 70,80

-

10+

€ 60,18

15.00%

30+

€ 53,10

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Sleeve codering
99225
Nominale asdiameter
57.15 mm
Geschikt voor asdiameter
van 57.12 tot 57.28 mm
Flensdiameter
64.3 mm
Breedte
19.8 mm
Totale breedte
23.8 mm
Inbouwdiepte
33.4 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
d
57.15 mm
D
64.3 mm
b1
19.8 mm
b
23.8 mm
B
33.4 mm