Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL100/99230 b1=19,8 d=56,64

  • ERIKS:12057397
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Complete asreparatiesets Eri-Sleeve om ingelopen en beschadigde assen te herstellen, alleen geschikt voor oliekeerringen met rubber afdichtlip. Ideaal loopvlak met een finish tussen 0,4 en 0,8 Ra, materiaal RVS 304. Vraagt totaal geen bewerking voor en/of na montage.
Opslaan in lijst

€ 54,50/ stukexcl. btw

€ 65,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/05/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 54,50

-

10+

€ 46,33

15.00%

30+

€ 40,88

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Sleeve codering
99230
Nominale asdiameter
56.64 mm
Geschikt voor asdiameter
van 56.57 tot 56.72 mm
Flensdiameter
64.3 mm
Breedte
19.8 mm
Totale breedte
23 mm
Inbouwdiepte
31.8 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
d
56.64 mm
D
64.3 mm
b1
19.8 mm
b
23 mm
B
31.8 mm