€ 54,50/ stukexcl. btw
€ 65,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/05/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 54,50 | - |
10+ | € 46,33 | 15.00% |
30+ | € 40,88 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Sleeve codering | 99229 |
Nominale asdiameter | 56.64 mm |
Geschikt voor asdiameter | van 56.57 tot 56.72 mm |
Flensdiameter | 64.3 mm |
Breedte | 12.7 mm |
Totale breedte | 15.9 mm |
Inbouwdiepte | 33.4 mm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 304 |
d | 56.64 mm |
D | 64.3 mm |
b1 | 12.7 mm |
b | 15.9 mm |
B | 33.4 mm |