Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL097/99218 b1=19,8 d=55,58

  • ERIKS:12057393
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Complete asreparatiesets Eri-Sleeve om ingelopen en beschadigde assen te herstellen, alleen geschikt voor oliekeerringen met rubber afdichtlip. Ideaal loopvlak met een finish tussen 0,4 en 0,8 Ra, materiaal RVS 304. Vraagt totaal geen bewerking voor en/of na montage.
Opslaan in lijst

€ 70,00/ stukexcl. btw

€ 84,70incl. btw

45 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 70,00

-

10+

€ 59,50

15.00%

30+

€ 52,50

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Sleeve codering
99218
Nominale asdiameter
55.58 mm
Geschikt voor asdiameter
van 55.52 tot 55.68 mm
Flensdiameter
63.5 mm
Breedte
19.8 mm
Totale breedte
23.8 mm
Inbouwdiepte
33.4 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
d
55.58 mm
D
63.5 mm
b1
19.8 mm
b
23.8 mm
B
33.4 mm