€ 54,50/ stukexcl. btw
€ 65,94incl. btw
47 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 54,50 | - |
10+ | € 46,33 | 15.00% |
30+ | € 40,88 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Sleeve codering | 99215 |
Nominale asdiameter | 55 mm |
Geschikt voor asdiameter | van 54.91 tot 55.07 mm |
Flensdiameter | 62 mm |
Breedte | 20 mm |
Totale breedte | 23 mm |
Inbouwdiepte | 31.8 mm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 304 |
d | 55 mm |
D | 62 mm |
b1 | 20 mm |
b | 23 mm |
B | 31.8 mm |