€ 63,50/ stukexcl. btw
€ 76,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/05/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 63,50 | - |
10+ | € 53,98 | 15.00% |
30+ | € 47,63 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Sleeve codering | 99210 |
Nominale asdiameter | 53.98 mm |
Geschikt voor asdiameter | van 53.92 tot 54.05 mm |
Flensdiameter | 61.5 mm |
Breedte | 12.7 mm |
Totale breedte | 19.1 mm |
Inbouwdiepte | 32.5 mm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 304 |
d | 53.98 mm |
D | 61.5 mm |
b1 | 12.7 mm |
b | 19.1 mm |
B | 32.5 mm |