Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL093/99205 b1=19,8 d=52,4

  • ERIKS:12057389
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Complete asreparatiesets Eri-Sleeve om ingelopen en beschadigde assen te herstellen, alleen geschikt voor oliekeerringen met rubber afdichtlip. Ideaal loopvlak met een finish tussen 0,4 en 0,8 Ra, materiaal RVS 304. Vraagt totaal geen bewerking voor en/of na montage.
Opslaan in lijst

€ 66,60/ stukexcl. btw

€ 80,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/05/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 66,60

-

10+

€ 56,61

15.00%

30+

€ 49,95

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Sleeve codering
99205
Nominale asdiameter
52.4 mm
Geschikt voor asdiameter
van 52.25 tot 52.4 mm
Flensdiameter
62.7 mm
Breedte
19.8 mm
Totale breedte
23.8 mm
Inbouwdiepte
34.9 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
d
52.4 mm
D
62.7 mm
b1
19.8 mm
b
23.8 mm
B
34.9 mm