Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL092/99204 b1=12,7 d=52

  • ERIKS:12057388
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Complete asreparatiesets Eri-Sleeve om ingelopen en beschadigde assen te herstellen, alleen geschikt voor oliekeerringen met rubber afdichtlip. Ideaal loopvlak met een finish tussen 0,4 en 0,8 Ra, materiaal RVS 304. Vraagt totaal geen bewerking voor en/of na montage.
Opslaan in lijst

€ 52,40/ stukexcl. btw

€ 63,40incl. btw

35 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 52,40

-

10+

€ 44,54

15.00%

30+

€ 39,30

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Sleeve codering
99204
Nominale asdiameter
52 mm
Geschikt voor asdiameter
van 51.82 tot 52 mm
Flensdiameter
62.7 mm
Breedte
12.7 mm
Totale breedte
15.9 mm
Inbouwdiepte
34.5 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
d
52 mm
D
62.7 mm
b1
12.7 mm
b
15.9 mm
B
34.5 mm