€ 65,90/ stukexcl. btw
€ 79,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/05/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 65,90 | - |
10+ | € 56,02 | 15.00% |
30+ | € 49,43 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Sleeve codering | 99200 |
Nominale asdiameter | 50.8 mm |
Geschikt voor asdiameter | van 50.72 tot 50.88 mm |
Flensdiameter | 61.1 mm |
Breedte | 22.2 mm |
Totale breedte | 25.4 mm |
Inbouwdiepte | 25.4 mm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 304 |
d | 50.8 mm |
D | 61.1 mm |
b1 | 22.2 mm |
b | 25.4 mm |
B | 25.4 mm |