Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL089/99198 b1=14,3 d=50,3

  • ERIKS:12057385
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Complete asreparatiesets Eri-Sleeve om ingelopen en beschadigde assen te herstellen, alleen geschikt voor oliekeerringen met rubber afdichtlip. Ideaal loopvlak met een finish tussen 0,4 en 0,8 Ra, materiaal RVS 304. Vraagt totaal geen bewerking voor en/of na montage.
Opslaan in lijst

€ 52,40/ stukexcl. btw

€ 63,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/05/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 52,40

-

10+

€ 44,54

15.00%

30+

€ 39,30

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Sleeve codering
99198
Nominale asdiameter
50.3 mm
Geschikt voor asdiameter
van 50.22 tot 50.37 mm
Flensdiameter
58.8 mm
Breedte
14.3 mm
Totale breedte
17.9 mm
Inbouwdiepte
26.6 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
d
50.3 mm
D
58.8 mm
b1
14.3 mm
b
17.9 mm
B
26.6 mm