€ 52,40/ stukexcl. btw
€ 63,40incl. btw
172 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 52,40 | - |
10+ | € 44,54 | 15.00% |
30+ | € 39,30 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Sleeve codering | 99196 |
Nominale asdiameter | 50 mm |
Geschikt voor asdiameter | van 49.91 tot 50.06 mm |
Flensdiameter | 57 mm |
Breedte | 14 mm |
Totale breedte | 17 mm |
Inbouwdiepte | 25 mm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 304 |
d | 50 mm |
D | 57 mm |
b1 | 14 mm |
b | 17 mm |
B | 25 mm |