Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL087/99193 b1=14,3 d=49,23

  • ERIKS:12057383
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Complete asreparatiesets Eri-Sleeve om ingelopen en beschadigde assen te herstellen, alleen geschikt voor oliekeerringen met rubber afdichtlip. Ideaal loopvlak met een finish tussen 0,4 en 0,8 Ra, materiaal RVS 304. Vraagt totaal geen bewerking voor en/of na montage.
Opslaan in lijst

€ 49,80/ stukexcl. btw

€ 60,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/05/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 49,80

-

10+

€ 42,33

15.00%

30+

€ 37,35

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Sleeve codering
99193
Nominale asdiameter
49.23 mm
Geschikt voor asdiameter
van 49.12 tot 49.28 mm
Flensdiameter
56.4 mm
Breedte
14.3 mm
Totale breedte
17.5 mm
Inbouwdiepte
25.4 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
d
49.23 mm
D
56.4 mm
b1
14.3 mm
b
17.5 mm
B
25.4 mm