Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL086/99192 b1=9,5 d=48,56

  • ERIKS:12057382
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Complete asreparatiesets Eri-Sleeve om ingelopen en beschadigde assen te herstellen, alleen geschikt voor oliekeerringen met rubber afdichtlip. Ideaal loopvlak met een finish tussen 0,4 en 0,8 Ra, materiaal RVS 304. Vraagt totaal geen bewerking voor en/of na montage.
Opslaan in lijst

€ 49,80/ stukexcl. btw

€ 60,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/05/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 49,80

-

10+

€ 42,33

15.00%

30+

€ 37,35

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Sleeve codering
99192
Nominale asdiameter
48.56 mm
Geschikt voor asdiameter
van 48.49 tot 48.64 mm
Flensdiameter
56.4 mm
Breedte
9.5 mm
Totale breedte
12.7 mm
Inbouwdiepte
25.4 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
d
48.56 mm
D
56.4 mm
b1
9.5 mm
b
12.7 mm
B
25.4 mm