€ 62,30/ stukexcl. btw
€ 75,38incl. btw
117 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 62,30 | - |
10+ | € 52,96 | 15.00% |
30+ | € 46,73 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Sleeve codering | 99189 |
Nominale asdiameter | 48.03 mm |
Geschikt voor asdiameter | van 47.93 tot 48.09 mm |
Flensdiameter | 56 mm |
Breedte | 14 mm |
Totale breedte | 17 mm |
Inbouwdiepte | 25 mm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 304 |
d | 48.03 mm |
D | 56 mm |
b1 | 14 mm |
b | 17 mm |
B | 25 mm |