€ 44,30/ stukexcl. btw
€ 53,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/05/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 44,30 | - |
10+ | € 37,66 | 15.00% |
30+ | € 33,23 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Sleeve codering | 99190 |
Nominale asdiameter | 47.63 mm |
Geschikt voor asdiameter | van 47.55 tot 47.7 mm |
Flensdiameter | 56 mm |
Breedte | 4.5 mm |
Totale breedte | 7.5 mm |
Inbouwdiepte | 18.8 mm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 304 |
d | 47.63 mm |
D | 56 mm |
b1 | 4.5 mm |
b | 7.5 mm |
B | 18.8 mm |