Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL083/99188 b1=7,5 d=47,63

  • ERIKS:12057379
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Complete asreparatiesets Eri-Sleeve om ingelopen en beschadigde assen te herstellen, alleen geschikt voor oliekeerringen met rubber afdichtlip. Ideaal loopvlak met een finish tussen 0,4 en 0,8 Ra, materiaal RVS 304. Vraagt totaal geen bewerking voor en/of na montage.
Opslaan in lijst

€ 44,30/ stukexcl. btw

€ 53,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/05/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 44,30

-

10+

€ 37,66

15.00%

30+

€ 33,23

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Sleeve codering
99188
Nominale asdiameter
47.63 mm
Geschikt voor asdiameter
van 47.55 tot 47.7 mm
Flensdiameter
56 mm
Breedte
7.5 mm
Totale breedte
10.5 mm
Inbouwdiepte
18.8 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
d
47.63 mm
D
56 mm
b1
7.5 mm
b
10.5 mm
B
18.8 mm