€ 49,00/ stukexcl. btw
€ 59,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/05/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 49,00 | - |
10+ | € 41,65 | 15.00% |
30+ | € 36,75 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Sleeve codering | 99187 |
Nominale asdiameter | 47.63 mm |
Geschikt voor asdiameter | van 47.55 tot 47.7 mm |
Flensdiameter | 56 mm |
Breedte | 14.3 mm |
Totale breedte | 17.5 mm |
Inbouwdiepte | 25.4 mm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 304 |
d | 47.63 mm |
D | 56 mm |
b1 | 14.3 mm |
b | 17.5 mm |
B | 25.4 mm |