€ 48,70/ stukexcl. btw
€ 58,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/05/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 48,70 | - |
10+ | € 41,40 | 15.00% |
30+ | € 36,53 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Sleeve codering | 99186 |
Nominale asdiameter | 47.45 mm |
Geschikt voor asdiameter | van 47.4 tot 47.55 mm |
Flensdiameter | 55.6 mm |
Breedte | 22.6 mm |
Totale breedte | 26 mm |
Inbouwdiepte | 25.4 mm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 304 |
d | 47.45 mm |
D | 55.6 mm |
b1 | 22.6 mm |
b | 26 mm |
B | 25.4 mm |