Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-sleeve SL078/99181 b1=14.3 d=46,05

  • ERIKS:12057374
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Complete asreparatiesets Eri-Sleeve om ingelopen en beschadigde assen te herstellen, alleen geschikt voor oliekeerringen met rubber afdichtlip. Ideaal loopvlak met een finish tussen 0,4 en 0,8 Ra, materiaal RVS 304. Vraagt totaal geen bewerking voor en/of na montage.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 11/05/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Sleeve codering
99181
Nominale asdiameter
46.05 mm
Geschikt voor asdiameter
van 45.95 tot 46.1 mm
Flensdiameter
53.1 mm
Breedte
14.3 mm
Totale breedte
17.5 mm
Inbouwdiepte
25.4 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
d
46.05 mm
D
53.1 mm
b1
14.3 mm
b
17.5 mm
B
25.4 mm