Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL076/99177 b1=14 d=45

  • ERIKS:12057372
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Complete asreparatiesets Eri-Sleeve om ingelopen en beschadigde assen te herstellen, alleen geschikt voor oliekeerringen met rubber afdichtlip. Ideaal loopvlak met een finish tussen 0,4 en 0,8 Ra, materiaal RVS 304. Vraagt totaal geen bewerking voor en/of na montage.
Opslaan in lijst

€ 47,80/ stukexcl. btw

€ 57,84incl. btw

189 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 47,80

-

10+

€ 40,63

15.00%

30+

€ 35,85

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Sleeve codering
99177
Nominale asdiameter
45 mm
Geschikt voor asdiameter
van 44.93 tot 45.09 mm
Flensdiameter
53 mm
Breedte
14 mm
Totale breedte
17 mm
Inbouwdiepte
20.6 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
d
45 mm
D
53 mm
b1
14 mm
b
17 mm
B
20.6 mm