€ 60,90/ stukexcl. btw
€ 73,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/05/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 60,90 | - |
10+ | € 51,77 | 15.00% |
30+ | € 45,68 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Sleeve codering | 99180 |
Nominale asdiameter | 44.45 mm |
Geschikt voor asdiameter | van 44.37 tot 44.53 mm |
Flensdiameter | 52.4 mm |
Breedte | 13.5 mm |
Totale breedte | 15.9 mm |
Inbouwdiepte | 22.3 mm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 304 |
d | 44.45 mm |
D | 52.4 mm |
b1 | 13.5 mm |
b | 15.9 mm |
B | 22.3 mm |