Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL073/99175 b1=19,1 d=44,45

  • ERIKS:12057369
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Complete asreparatiesets Eri-Sleeve om ingelopen en beschadigde assen te herstellen, alleen geschikt voor oliekeerringen met rubber afdichtlip. Ideaal loopvlak met een finish tussen 0,4 en 0,8 Ra, materiaal RVS 304. Vraagt totaal geen bewerking voor en/of na montage.
Opslaan in lijst

€ 47,80/ stukexcl. btw

€ 57,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/05/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 47,80

-

10+

€ 40,63

15.00%

30+

€ 35,85

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Sleeve codering
99175
Nominale asdiameter
44.45 mm
Geschikt voor asdiameter
van 44.37 tot 44.53 mm
Flensdiameter
52.4 mm
Breedte
19.1 mm
Totale breedte
22.2 mm
Inbouwdiepte
20.7 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
d
44.45 mm
D
52.4 mm
b1
19.1 mm
b
22.2 mm
B
20.7 mm