€ 47,80/ stukexcl. btw
€ 57,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/05/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 47,80 | - |
10+ | € 40,63 | 15.00% |
30+ | € 35,85 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Sleeve codering | 99172 |
Nominale asdiameter | 44.45 mm |
Geschikt voor asdiameter | van 44.37 tot 44.53 mm |
Flensdiameter | 52.2 mm |
Breedte | 9.5 mm |
Totale breedte | 12.7 mm |
Inbouwdiepte | 20.7 mm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 304 |
d | 44.45 mm |
D | 52.2 mm |
b1 | 9.5 mm |
b | 12.7 mm |
B | 20.7 mm |