€ 42,70/ stukexcl. btw
€ 51,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/05/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 42,70 | - |
10+ | € 36,30 | 15.00% |
30+ | € 32,03 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Sleeve codering | 99170 |
Nominale asdiameter | 44.17 mm |
Geschikt voor asdiameter | van 44.09 tot 44.25 mm |
Flensdiameter | 52.4 mm |
Breedte | 9.5 mm |
Totale breedte | 12.7 mm |
Inbouwdiepte | 20.7 mm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 304 |
d | 44.17 mm |
D | 52.4 mm |
b1 | 9.5 mm |
b | 12.7 mm |
B | 20.7 mm |