Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL069 /99171 b1=14,3 d=43,66

  • ERIKS:12057365
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Complete asreparatiesets Eri-Sleeve om ingelopen en beschadigde assen te herstellen, alleen geschikt voor oliekeerringen met rubber afdichtlip. Ideaal loopvlak met een finish tussen 0,4 en 0,8 Ra, materiaal RVS 304. Vraagt totaal geen bewerking voor en/of na montage.
Opslaan in lijst

€ 47,10/ stukexcl. btw

€ 56,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/05/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 47,10

-

10+

€ 40,03

15.00%

30+

€ 35,33

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Sleeve codering
99171
Nominale asdiameter
43.66 mm
Geschikt voor asdiameter
van 43.56 tot 43.71 mm
Flensdiameter
51.6 mm
Breedte
14.3 mm
Totale breedte
17.5 mm
Inbouwdiepte
20.7 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
d
43.66 mm
D
51.6 mm
b1
14.3 mm
b
17.5 mm
B
20.7 mm