Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL068 /99182 b1=12,7 d=43

  • ERIKS:12057364
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Complete asreparatiesets Eri-Sleeve om ingelopen en beschadigde assen te herstellen, alleen geschikt voor oliekeerringen met rubber afdichtlip. Ideaal loopvlak met een finish tussen 0,4 en 0,8 Ra, materiaal RVS 304. Vraagt totaal geen bewerking voor en/of na montage.
Opslaan in lijst

€ 47,10/ stukexcl. btw

€ 56,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/05/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 47,10

-

10+

€ 40,03

15.00%

30+

€ 35,33

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Sleeve codering
99182
Nominale asdiameter
43 mm
Geschikt voor asdiameter
van 42.85 tot 43 mm
Flensdiameter
48.4 mm
Breedte
12.7 mm
Totale breedte
15.9 mm
Inbouwdiepte
21.3 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
d
43 mm
D
48.4 mm
b1
12.7 mm
b
15.9 mm
B
21.3 mm