€ 47,10/ stukexcl. btw
€ 56,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/05/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 47,10 | - |
10+ | € 40,03 | 15.00% |
30+ | € 35,33 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Sleeve codering | 99167 |
Nominale asdiameter | 42.88 mm |
Geschikt voor asdiameter | van 42.8 tot 42.95 mm |
Flensdiameter | 48.4 mm |
Breedte | 8 mm |
Totale breedte | 11.1 mm |
Inbouwdiepte | 22.2 mm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 304 |
d | 42.88 mm |
D | 48.4 mm |
b1 | 8 mm |
b | 11.1 mm |
B | 22.2 mm |