Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL065/99165 b1=14 d=42,06

  • ERIKS:12057361
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Complete asreparatiesets Eri-Sleeve om ingelopen en beschadigde assen te herstellen, alleen geschikt voor oliekeerringen met rubber afdichtlip. Ideaal loopvlak met een finish tussen 0,4 en 0,8 Ra, materiaal RVS 304. Vraagt totaal geen bewerking voor en/of na montage.
Opslaan in lijst

€ 58,60/ stukexcl. btw

€ 70,91incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 58,60

-

10+

€ 49,81

15.00%

30+

€ 43,95

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Sleeve codering
99165
Nominale asdiameter
42.06 mm
Geschikt voor asdiameter
van 41.99 tot 42.14 mm
Flensdiameter
53 mm
Breedte
14 mm
Totale breedte
17.5 mm
Inbouwdiepte
21 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
d
42.06 mm
D
53 mm
b1
14 mm
b
17.5 mm
B
21 mm