Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL064/99169 b1=14,3 d=41,9

  • ERIKS:12057360
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Complete asreparatiesets Eri-Sleeve om ingelopen en beschadigde assen te herstellen, alleen geschikt voor oliekeerringen met rubber afdichtlip. Ideaal loopvlak met een finish tussen 0,4 en 0,8 Ra, materiaal RVS 304. Vraagt totaal geen bewerking voor en/of na montage.
Opslaan in lijst

€ 47,10/ stukexcl. btw

€ 56,99incl. btw

38 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 47,10

-

10+

€ 40,03

15.00%

30+

€ 35,33

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Sleeve codering
99169
Nominale asdiameter
41.9 mm
Geschikt voor asdiameter
van 41.83 tot 42 mm
Flensdiameter
53 mm
Breedte
14.3 mm
Totale breedte
17.5 mm
Inbouwdiepte
21 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
d
41.9 mm
D
53 mm
b1
14.3 mm
b
17.5 mm
B
21 mm