Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL063/99166 b1=11,3 d=41,9

  • ERIKS:12057359
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Complete asreparatiesets Eri-Sleeve om ingelopen en beschadigde assen te herstellen, alleen geschikt voor oliekeerringen met rubber afdichtlip. Ideaal loopvlak met een finish tussen 0,4 en 0,8 Ra, materiaal RVS 304. Vraagt totaal geen bewerking voor en/of na montage.
Opslaan in lijst

€ 42,70/ stukexcl. btw

€ 51,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/05/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 42,70

-

10+

€ 36,30

15.00%

30+

€ 32,03

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Sleeve codering
99166
Nominale asdiameter
41.9 mm
Geschikt voor asdiameter
van 41.83 tot 42 mm
Flensdiameter
53 mm
Breedte
11.3 mm
Totale breedte
14.5 mm
Inbouwdiepte
21.4 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
d
41.9 mm
D
53 mm
b1
11.3 mm
b
14.5 mm
B
21.4 mm