Eriks
ERIKS

ERIKS Eri-Sleeve SL062/99162 b1=14,3 d=41,28

  • ERIKS:12057358
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Complete asreparatiesets Eri-Sleeve om ingelopen en beschadigde assen te herstellen, alleen geschikt voor oliekeerringen met rubber afdichtlip. Ideaal loopvlak met een finish tussen 0,4 en 0,8 Ra, materiaal RVS 304. Vraagt totaal geen bewerking voor en/of na montage.
Opslaan in lijst

€ 46,90/ stukexcl. btw

€ 56,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/05/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 46,90

-

10+

€ 39,87

15.00%

30+

€ 35,17

25.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Sleeve codering
99162
Nominale asdiameter
41.28 mm
Geschikt voor asdiameter
van 41.2 tot 41.35 mm
Flensdiameter
47.6 mm
Breedte
14.3 mm
Totale breedte
17.5 mm
Inbouwdiepte
20.7 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304
d
41.28 mm
D
47.6 mm
b1
14.3 mm
b
17.5 mm
B
20.7 mm