€ 46,90/ stukexcl. btw
€ 56,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/05/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 46,90 | - |
10+ | € 39,87 | 15.00% |
30+ | € 35,17 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Sleeve codering | 99161 |
Nominale asdiameter | 41.28 mm |
Geschikt voor asdiameter | van 41.2 tot 41.35 mm |
Flensdiameter | 47.6 mm |
Breedte | 8 mm |
Totale breedte | 11.1 mm |
Inbouwdiepte | 25.8 mm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 304 |
d | 41.28 mm |
D | 47.6 mm |
b1 | 8 mm |
b | 11.1 mm |
B | 25.8 mm |