€ 58,60/ stukexcl. btw
€ 70,91incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 58,60 | - |
10+ | € 49,81 | 15.00% |
30+ | € 43,95 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Sleeve codering | 99157 |
Nominale asdiameter | 40.08 mm |
Geschikt voor asdiameter | van 39.93 tot 40.08 mm |
Flensdiameter | 47 mm |
Breedte | 13 mm |
Totale breedte | 16 mm |
Inbouwdiepte | 26 mm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 304 |
d | 40.08 mm |
D | 47 mm |
b1 | 13 mm |
b | 16 mm |
B | 26 mm |